text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X100


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.3
HS- en goederencode 7318159585

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 12
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4.6
L (mm) 100
P 1
Sleutel 30

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 51345.060.100
EAN 8715494593496
UBB 500633245732
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.