Schroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51345
51345.050.070
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X70
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.5
Afmetingen
d-D
M5
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
9.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
70
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
51345.050.070
EAN
8715494593366
UBB
500633244412
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model