Machineschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
51345
51345.040.008
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M4
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.63
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
8
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
8
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
51345.040.008
EAN
8715494164788
UBB
500504675678
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model