text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.94
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 25
P 0.7
Sleutel 20

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 51345.040.025
EAN 8715494164832
UBB 500504676171
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.