text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.951
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.4
L (mm) 12
P 0.5
Sleutel 10

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 51345.030.012
EAN 8715494164757
UBB 500504675264
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.