Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51345
51345.020.004
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M2
Lengte
4 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
4
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
4
P
0.4
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
51345.020.004
EAN
8715494309639
UBB
500512340810
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model