FOCAL MEDITECH B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
51345
51345.025.014
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X14
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
14 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.67
HS- en goederencode
7318159585
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.1
L (mm)
14
P
0.45
Sleutel
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
51345.025.014
EAN
8715494593106
UBB
500633241855
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen