text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.1
L (mm) 12
P 0.45
Sleutel 8

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 51345.025.012
EAN 8715494309776
UBB 500512342220
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.