text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster DIN 7985-TX Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M1,6X3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.6
Lengte 3 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.28
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M1.6
Schroefdraadlengte (min.) 15
dk(max.) 3.2
Voldraad als L ≤ 16
k 1.3
L (mm) 3
P 0.35
Sleutel 5

Normeringen

ISO ≈14583
DIN ≈7985

Artikelnummers

Artikelnummer 24663.016.003
EAN 8712423010192
UBB 500654330595
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.