text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
Schroefdraadlengte (min.) 34
dk(max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
No. kruisgleuf 4
P 1.25

Normeringen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummers

Artikelnummer 24662.080.016
EAN 8715492640444
UBB 951353431921
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.