text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M4X22


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 22 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.72
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 22
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normeringen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummers

Artikelnummer 51342.040.022
EAN 8715494592789
UBB 500633238646
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.