text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X55


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.91
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 6
Voldraad als L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 55
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normeringen

DIN 7985
ISO ≈7045

Artikelnummers

Artikelnummer 51342.030.055
EAN 8715494592765
UBB 500633238497
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.