Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
51342
51342.030.045
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
Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X45
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.43
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
20
k
2.4
L (mm)
45
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummers
Artikelnummer
51342.030.045
EAN
8715494592758
UBB
500633238315
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model