Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
24665
24665.040.012
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X12
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M4
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
22
dk(max.)
8
Voldraad als L ≤
25
k
3.1
L (mm)
12
No. kruisgleuf
2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummers
Artikelnummer
24665.040.012
EAN
8715492640802
UBB
950353906247
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model