text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 10
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normeringen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummers

Artikelnummer 24665.040.010
EAN 8715492640796
UBB 950353906163
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.