Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55340
55340.080.020
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A4 M8X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
14.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
Schroefdraadlengte (min.)
34
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k
6
L (mm)
20
No. kruisgleuf
4
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
55340.080.020
EAN
8715492343642
UBB
950353894369
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model