Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
51340
51340.050.016
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M5
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.91
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
28
k
3.8
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummers
Artikelnummer
51340.050.016
EAN
8715492283825
UBB
950353285584
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model