text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.32
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 4
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normeringen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummers

Artikelnummer 51340.040.004
EAN 8715494592420
UBB 500633235006
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.