Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24657
24657.030.008
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bolcilinderschroef met kruisgleuf ISO 7045 Staal Verzinkt min. 8 microns, dikke Cr(III) passivatie 4.8 M3X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
M3
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt dikke Cr(III) passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.8
HS- en goederencode
7318155890
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
8
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7045 H
Artikelnummers
Artikelnummer
24657.030.008
EAN
8717077319172
UBB
500651047002
UNSPSC
31162400