text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met kruisgleuf ISO 7045 Staal Blank 4.8 M5X12


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diameter M5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.41
HS- en goederencode 7318155890

Dimensions

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 9.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 12
No. kruisgleuf 2
P 0.8

Standards

ISO 7045 H

Article numbers

Article number 24655.050.012
EAN 8717077319059
UBB 500651045360
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.