text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met kruisgleuf ISO 7045 Staal Blank 4.8 M3X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.88
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.4
L (mm) 10
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normeringen

ISO 7045 H

Artikelnummers

Artikelnummer 24655.030.010
EAN 8717077318915
UBB 500651043951
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.