Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24661
24661.030.005
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
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Blank 4.8 M3X5
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
M3
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.67
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
20
k
2.4
L (mm)
5
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
24661.030.005
EAN
8717077249813
UBB
500649013959
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model