text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/8

Specificaties

Diameter NO.4
Lengte 3/8 Inch
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 40
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Afmetingen

A (max.) 0.219
H (max.) 0.068
J (max.) 0.039
T (max.) 0.04

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51120.011.0037
EAN 8717077795235
UBB 500624993019
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.