text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Staal Elektrolytisch verzinkt #10-24X3/8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Low carbon steel
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter NO.10
Lengte 3/8 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Low carbon steel
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 24
Gewicht per stuk (g) 2.13
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

A (max.) 0.373
H (max.) 0.133
No. kruisgleuf 2

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 24668.048.009
EAN 8712423049581
UBB 500668231755
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.