text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X5/8

Specificaties

Diameter NO.2
Lengte 5/8 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 56
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Afmetingen

A (max.) 0.167
H (max.) 0.062
No. kruisgleuf 1

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51122.008.0062
EAN 8717077793439
UBB 500625001085
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.