Nedtrain Oud
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
Schroeven
Spaanplaatschroeven
51770
51770.060.090
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
Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 6X90MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
6 mm
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
12.3
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
6
dk(max.)
11.6
k (max.)
4
L (mm)
90
No. kruisgleuf
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51770.060.090
EAN
8715494630337
UBB
500634357833
UNSPSC
31161508