2017_09_29 Nitokolki
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Spaanplaatschroeven
51770
51770.035.016
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
Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X16MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
3.5 mm
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
1.1
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.9
k (max.)
2.6
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51770.035.016
EAN
8715492309198
UBB
950350321507
UNSPSC
31161508