text.skipToContent text.skipToNavigation

Boekschroefverlengstuk Messing 15MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.12
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.12
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.5
d2 5
L (mm) 15
P 0.6

Artikelnummers

Artikelnummer 47715.000.015
EAN 8715494457477
UBB 500502525065
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.