text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Boekschroefverlengstuk Messing 10MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.42
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.42
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.5
d2 5
L (mm) 10
P 0.6

Artikelnummers

Artikelnummer 47715.000.010
EAN 8715494457453
UBB 500502524985
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.