text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 262 Rood 50ml


Artikelnummer 90002.262.050
Inhoud (ml)
Kleur Rood
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 900 - 900
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Rood
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 900 - 900
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 1.8
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Model 262
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.262.050
EAN 5010266262512
UBB 950570020244
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 135376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.