text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 248 Blauw 248-19GR


Artikelnummer 90002.248.019
Inhoud (ml)
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 300 - 300
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 19
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 300 - 300
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.248.019
EAN 5010266007045
UBB 500501935851
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 1714937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.