text.skipToContent text.skipToNavigation

Blindklinkmoer gereedschap, pneumatisch XGRIP N10 QI

Artikelnummer
Merken Masterfix
Belangrijkste kenmerken Capaciteit alle materialen M5 – M10 ;(blindklinkmoeren en bout);Gewicht 2,3 kg;Lengte 313mm;Hoogte 276mm;Slag 9mm max;Vereiste druk 5 – 7 Bar;Trekkracht (6B) 29800 N

Specificaties

Merken Masterfix
Belangrijkste kenmerken Capaciteit alle materialen M5 – M10 ;(blindklinkmoeren en bout);Gewicht 2,3 kg;Lengte 313mm;Hoogte 276mm;Slag 9mm max;Vereiste druk 5 – 7 Bar;Trekkracht (6B) 29800 N

Afmetingen

Type XGRIP N10 QI

Artikelnummers

Artikelnummer 69960.001.785
EAN 8714338077369
UBB 500636135617
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer T45210N10QI

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.