canpack
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
Pennen, spieën & bussen
Spieënstaal 1 meter
39270
39270.044.001
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
Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN 6880 Staal C45+C Blank 4X4MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
133
Info
Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
133
Info
Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
4
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6880
Artikelnummers
Artikelnummer
39270.044.001
EAN
8715492816566
UBB
950359090681
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model