text.skipToContent text.skipToNavigation

Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN 6880 Staal C45+C Blank 16X10MM


Artículo No.
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1260
Info
  • Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
  • Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
Embalado por 1

Especificaciones

Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1260
Info
  • Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
  • Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
HS- en goederencode

Dimensiones

b 16
h 10
L (mm) 1000

Estándares

DIN 6880

Números de artículo

Artículo No. 39270.170.001
EAN 8715492816696
UBB 950359091424
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.