text.skipToContent text.skipToNavigation

Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN 6880 Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 10X8MM


Objednací číslo
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Gewicht per stuk (g) 630
Info
  • Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
  • Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
HS- en goederencode
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Gewicht per stuk (g) 630
Info
  • Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
  • Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
HS- en goederencode

Rozměry

b 10
L (mm) 1000

Normy

DIN 6880

Čísla materiálu

Objednací číslo 55512.108.001
EAN 8715492348135
UBB 950359639412
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.