Bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
9R265382
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
Bit voor sleufschroeven 6,5 mm lengte 25 mm 1/4 inch C6,3 snedesterkte 1,2 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9R265382
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Promat
HS- en goederencode
82079030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R265382
EAN
4015448421726
UBB
500583882948
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829107