Uitgerust met taaiharde bits, bithouder met magneet en bitratel · Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) · Bitratel met rechts-links-omschakeling en directe bit-opname Inhoud: 1 bithouder (60 mm) 1 bitratel (95 mm) Elk 1 bit voor sleufschroeven mt. 4,5 / 5,5 mm Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 / 2 Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1 / 2 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3 / 4 / 5 / 6 mm Elk 1 6-kant dopsleutelbit SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 1 adapter 6,3 mm (1/4″)-buitenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)-buitenzeskant, voor de machinale aandrijving van de dopsleutelbits (conv. accuschroevendraaier)