text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2,5 mm lengte 50 mm PROMAT


Artikelnummer 0I643049
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Promat
HS- en goederencode 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 0I643049
EAN 4015448737360
UBB 500573724555
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.