2 componenten epoxies
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
Lijmen
2 componenten epoxies
0Y662825
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
Loctite 9450 2-componenten epoxy 50ml
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
0Y662825
Inhoud (ml)
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
780 - 780
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
50
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
780 - 780
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
200
Uithardingsproces
2-componenten
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Pasta
Smelttemperatuur (°C)
-20 - 200
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
450
Merken
Loctite
HS- en goederencode
Bekijk
Model
9450
Type
Epoxy Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y662825
EAN
5010266367088
UBB
500636140310
UNSPSC
31201601
Fabrikant artikelnummer
2036535
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden