text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal legering Blank (3/8)1/2X2 Inch

Specificaties

Lengte 2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Staal legering
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Gangen per Inch 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Normeringen

BS 2470
ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07111.050.0200
EAN 8715492892157
UBB 500624168752
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.