text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal legering Blank (1/2)5/8X2 1/4

Specificaties

Lengte 2.1/4 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Staal legering
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A (max.) 0.875
D 0.625
D1 0.5
E 0.75
H (max.) 0.375
J 0.3125
Gangen per Inch 13
D (min.) 0.621
D (max.) 0.623

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer U07111.062.0225
EAN 8715492893444
UBB 500624170634
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.