text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 (#10)1/4X3/4

Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts

Specificaties

Lengte 3/4 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Gangen per Inch 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer U51044.025.0075
EAN 8715492895776
UBB 500624175765
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.