text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef tolerantie h8 NF E27-191 Staal 12.9 (M6)8X40

Műszaki adatok

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Méretek

b 10
d-D M6
dk(max.) 11
ds 8
ds (nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 40
P 1
s 4
Tolerantie h8 (max.) 8
Tolerantie h8 (min.) 7.978

Szabványok

ASME ≈B18.3.3M
NF E27-191
ISO ≈7379
DIN ≈9841
BS ≈2470

Cikkszámok

Cikkszám 07121.060.040
EAN 8715492963437
UBB 500700513343
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.