Moeren
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
Moeren
Borgmoeren
51123
51123.080.001
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
BILOC Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN ˜980V Roestvaststaal (RVS) A2 M8
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7042
DIN
≈980-V
Artikelnummers
Artikelnummer
51123.080.001
EAN
8715492076472
UBB
500697353273
UNSPSC
31162400