text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 2500 dubbelzijdige montagetape 19 mm x 25 m wit


Dubbelzijdige montagetape. Speciaal geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, enz. Voor gebruik binnen en buiten. Geschikte ondergronden zijn glas, hout, metaal en kunststof. Voor elke kilo spiegelgewicht wordt aanbevolen 65 cm² tape te gebruiken.

Artikelnummer DS1925HPX
Kleur Wit
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Lengte (m) 25
Materiaal Polyethyleen (PE)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Lengte (m) 25
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 187
HS- en goederencode
Type Mounting Tape

Omschrijving

Dubbelzijdige montagetape. Speciaal geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, enz. Voor gebruik binnen en buiten. Geschikte ondergronden zijn glas, hout, metaal en kunststof. Voor elke kilo spiegelgewicht wordt aanbevolen 65 cm² tape te gebruiken.

Artikelnummers

Artikelnummer DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer DS1925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.