text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 2800 dubbelzijdige foamtape 19 mm x 10 m zwart


Dubbelzijdige foam tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei voorwerpen. Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen. Voor binnen en buiten. UV- en oplosmiddelbestendig

Artikelnummer DM1910HPX
Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 0.95
Lengte (m) 10
Materiaal Polyethyleen (PE)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 0.95
Lengte (m) 10
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 79.5
HS- en goederencode
Type Mounting Tape

Omschrijving

Dubbelzijdige foam tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei voorwerpen. Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen. Voor binnen en buiten. UV- en oplosmiddelbestendig

Artikelnummers

Artikelnummer DM1910HPX
EAN 5425014223972
UBB 500619968778
UNSPSC 23271807
Fabrikant artikelnummer DM1910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.