text.skipToContent text.skipToNavigation

Bevestigingsmiddel voor kokerprofielen, Hollo-Bolt, Flush Fit Roestvaststaal (RVS) A4 M8X50

Položka č.
Lengte
Merken Lindapter
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Flush fit
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad

Technické údaje

Lengte 50 mm
Merken Lindapter
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Flush fit
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De Flush Fit Hollo-Bolt wordt met de conische zijde in een 90° verzonken voorgeboord gat in de constructie geplaatst. Voor de installatie wordt Flush Fit hulpstuk (artikelgroep 61949) gebruikt. Fixeer het Hollo-Bolt Flush Fit hulpstuk met een steeksleutel en draai met behulp van een gekalibreerde momentsleutel de binnenzeskantschroef vast met het moment aangegeven in de bovenstaande tabel.
  • De door het vermelde aandraaimoment verkregen klemkracht in de verbinding is beperkt. De verbinding mag derhalve niet vergeleken worden met een normale bout/moerverbinding van dezelfde nominale afmeting.
  • Voor montage dient gecontroleerd te worden of de delen zonder ruimte op elkaar aanliggen.
  • Uitvoerige informatie is beschikbaar op de Lindapter website.

Rozmery

d3 24
Klembereik 10-27
H 5
L (mm) 50
s1 5
Safe w.l.1 4
Safe w.l.2 5
d2 = hole ø 14
Draaimoment (Nm) 23

Čísla materiálu

Položka č. 61947.080.001
EAN 5051324012021
UBB 500678988535
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu HBSTFF08-1

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.