Beugelgrepen
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Handgrepen
Beugelgrepen
57066
57066.085.200
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
Beugelgreep Glasvezel versterkt kunststof 8,5X200MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Glasvezel versterkt kunststof
Gewicht per stuk (g)
79.15
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
8.5 mm
Lengte
200 mm
Merken
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Glasvezel versterkt kunststof
Gewicht per stuk (g)
79.15
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
28
d-D
8.5
d1
14.5
h
51
h1
21
h2
9
L (mm)
200
L1
200
L2
180
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57066.085.200
EAN
8715492876126
UBB
950373187554
UNSPSC
31162801