text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sl m8 n r zwaar anker


Het fischer Hulsanker SL M is een hulsanker met inwendige schroefdraad van roestvast staal. Door het aandraaien van de schroef wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Der SL M kan zowel in de voorsteek- als afstandsmontage worden aangebracht. Het fischer Hulsanker SL M is zeer geschikt voor het efficiënt bevestigen van staalconstructies in de open lucht.

Artikelnummer 50526FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Lengte (m) 54
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Lengte (m) 54
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 45
Aantal moeren 0
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 17.048
HS- en goederencode

Omschrijving

Het fischer Hulsanker SL M is een hulsanker met inwendige schroefdraad van roestvast staal. Door het aandraaien van de schroef wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Der SL M kan zowel in de voorsteek- als afstandsmontage worden aangebracht. Het fischer Hulsanker SL M is zeer geschikt voor het efficiënt bevestigen van staalconstructies in de open lucht.

Artikelnummers

Artikelnummer 50526FIS
EAN 4006209505267
UBB 500616748397
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 50526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.