text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Hulsanker SL M10 N roestvast staal A4


Objednací číslo 50527FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 70
Lengte (m) 62
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 16
Aantal sluitringen 0
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 70
Lengte (m) 62
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 16
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 50
Aantal moeren 0
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 38.265
HS- en goederencode

Čísla materiálu

Objednací číslo 50527FIS
EAN 4006209505274
UBB 500616748470
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 50527
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.